曜日別特売

金属棒 RS PRO フラットバー

金属棒 RS PRO フラットバー - RS PRO

RS Pro 6082-T6 アルミフラットバー、 40 mm 3 mm 1 m建設や製造業で高ストレス用途に使用できるアルミバーの RS Pro のこのフラット金属バーをぜひご利用ください。
310 MPA の伸張強度では、曲げたり壊したりする前に大きな荷重や応力を耐えられるため、ブリッジ、トラス、クレーンなどの輸送用途で一般的に使用されます。
中強度アルミ合金 6082 は、耐腐食性を備え、屋外での長時間の使用に適しています。
熱伝導性は 180 W/mk で、優れた熱 電気導体になっています。
m の長さで幅 40 mm 、厚さ mm のタイプがあり、フラットで幅の狭い形状なので、さまざまな用途に最適です。
RS Pro シリーズの一部として、このアルミバーは非常に優れた品質が得られることがテストされています。
また、 RoHS Restriction of Hazardous Substances )準拠の製品でもあります。
特長と利点寸法: m L x 40 mm W 厚さ: mm 密度は 2.70 g/cm 引張強度は 310 最小 MPa に相当します 180 W/mK の熱伝導性 硬度: 95 HBRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = フラットバー
材料 = アルミ
長さ = 1m
幅 = 40mm
材質グレード = 6082-T6
高さ = 3mm
引張強度 = 310 MPa
硬さ = 95 HB
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486386136-8743
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする