曜日別特売

RS PRO メタルチューブ 1m T6

RS PRO メタルチューブ 1m T6 - RS PRO

切断又は溶接する際は適切な個人用保護具を使用してください。
RS PROでは、イヤーディフェンダー、作業手袋、溶接マスクなどの安全器具を幅広く取り揃えています。
BSEN 754-5-6063T6. RS PROアルミチューブ. RS PROのさまざまなアルミチューブをご紹介します。
これらは、高い耐腐食性を持ち、優れた仕上げ特性を持つ高品質のチューブです。
丸のこぎり替刃で切削できる十分な柔らかさと、溶接に耐える強度を備えています。
RS PROアルミチューブは、丸型、正方形形、長方形のさまざまなタイプがあります。
どこで使うのですか? アルミチューブには多くの用途があり、多くの場合、家具、窓枠、階段の手すりに使用されます。
溶接できますか? はい、アルミチューブは溶接又はろう付けできます。
特長と利点. 6063アルミ金属 T6中強度合金 耐腐食性 各種サイズを用意 丸型チューブ、正方形チューブ、又は長方形チューブ. RS PROアルミチューブオプション. 丸型 RS品番: 136-8754 136-8754 長さ1 x 外径35 mm RS品番: 136-8755 136-8755 長さ1 x 外径40 mm RS品番: 304-7973 304-7973 長さ1 x 外径1/2インチ RS品番: 304-7989 304-7989 長さ1 x 外径1.5インチ RS品番: 304-7995 304-7995 長さ1 x 外径2インチ RS品番: 304-8005 304-8005 長さ1 x 外径3/4インチ RS品番: 304-8011 304-8011 長さ1 x 外径1インチ RS品番: 918-6374 918-6374 長さ1 x 外径10 mm RS品番: 918-6383 918-6383 長さ1 x 外径20 mm RS品番: 918-6386 918-6386 長さ1 x 外径25 mm 角型 RS品番: 304-7894 304-7894 長さ1 x 外径1/2インチ、16 SWG RS品番: 304-7917 304-7917 長さ1 x 外径1インチ、10 SWG RS品番: 304-7923 304-7923 長さ1 x 外径1.5インチ、10 SWG RS品番: 304-7939 304-7939 長さ1 x 外径2インチ、10 SWG RS品番: 304-7945 304-7945 長さ1 x 外径3インチ、10 SWG 長方形 RS品番: 304-7951 304-7951 長さ1 x 幅2インチ 高さ1インチ、10 SWG RS品番: 304-7967 304-7967 長さ1 x 幅4インチ 高さ2インチ、10 SWG. 用途情報. 窓フレーム 押出 ドア 建築用途

仕様
材料 = アルミ
材質グレード = T6m
厚さ = 3mm
適合 = 橋, クレーン, 高応力用途, 輸送用途, トラスW/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09486481136-8755
オープン
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする