ホース RS PRO 10m
RS PRO 13
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25.4mm
外径 = 32mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 8バール
使用流体/用途 = 農業
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 緑
長さ = 10m
補強 = ありmm
内容量1個
内径 = 25.4mm
外径 = 32mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送、 真空
最大使用圧力 = 8バール
使用流体/用途 = 農業
動作温度 Min = -10℃
最高作動温度 = +55℃
色 = 緑
長さ = 10m
補強 = ありmm