フレキシブルダクト RS PRO ポリウレタン樹脂(PUR) 10m

フレキシブルダクト RS PRO ポリウレタン樹脂(PUR) 10m - RS PRO

RS Pro ポリウレタンダクト. RS PRO RS Pro ブランドのこの柔軟性の高いポリウレタン製注ホースは、耐クラッシュ性硬質グレー PVC らせん構造で補強されています。
CPU ダクトはポリエーテルポリウレタン製で、加水分解に対する優れた耐性を備えています。
特長と利点. 通常の動作条件下では、耐久性、柔軟性、耐久性 Durable を備えています 高屈曲時であっても、断面は維持されます スムーズボアによって摩擦損失を最小限に抑える 食品との接触に適しています CPUAS には、ホースの外側に 本の銅線が接着されているため、静電気を放電できます. 仕様. 使用温度範囲: -25 C +85 C 色透明、グレーらせん 湿式または乾式メディアに適しています 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリアポリウレタンダクトホースは、次のような研磨用途に適しています。
工業用クリーナ 煙の排出 汚れ 砂糖 グレイン 木片 鋸屑. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
内径 = 38mm
長さ = 10m
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
外径 = 44.4mm
使用流体/用途 = 研磨材、 煙
色 = クリア, グレー
曲げ半径 = (Minimum) 38mm
補強 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09487025136-9454
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする