曜日別特売

フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m

フレキシブルダクト RS PRO PVC 10m - RS PRO

RS PRO 13

仕様
内径 = 32mm
長さ = 10m
材質 = PVC
外径 = 38.6mm
使用流体/用途 = 研磨材、 煙
色 = ダークグレー
曲げ半径 = (Minimum) 32mm
補強 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09487235136-9475
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする