曜日別特売

フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m

フレキシブルダクト RS PRO PVC 5m - RS PRO

RS Pro高柔軟性ダクトホース. RS Pro高柔軟性PVCダクトホースは、耐クラッシュ性硬質白色PVCらせん構造を持ちます。
通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性があります。
高屈曲時でさえ断面を維持し、スムーズボアによって摩擦損失を最小限にします。
特長と利点. スムーズボアによって最適な流量を維持 通常の動作条件下では、丈夫で高い柔軟性と耐久性 耐クラッシュ性らせん 高屈曲時でさえ断面を維持 使用温度範囲: -10 → +55℃. 用途. RS Pro高柔軟性ホースは、産業用の掃除機用途での使用や煙、木片、鋸屑の抽出に適しています。

仕様
内径 = 63.5mm
長さ = 5m
材質 = PVC
外径 = 71.5mm
使用流体/用途 = 研磨材、 煙
色 = ダークグレー
曲げ半径 = (Minimum) 63mm
補強 = あり
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09487287136-9480
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする