曜日別特売

RS PRO エアドリル

RS PRO エアドリル - RS PRO

RS Pro リバーシブルエアドリル コンパクトで、充電は不要。
電気工具に比べ、何年も使用でき、競争力のある価格です。
これはエアドリルの簡単な概要ですが、さらに詳しく調べる必要があります。
メーカーは、軽量性(わずか 0.9 kg )を特徴とする独自ブランドの RS Pro リバーシブルエアドリルを自信を持って導入しています。
これは、作業で多くの穴をあける必要がある場合に違いを生じます。
1800 rpm までの回転速度の魅力的なアルミ構造で、穴開け、拡孔、ホーニング加工に最適 ドリルで穴を開けるには、信頼性の高いエアコンプレッサが必要です。
このコンプレッサは、エアドリルの安全で満足のいく動作にとって非常に重要です。
DeWALT 、 SIP 、 Welding Star 、 CIF の主要ブランドの空気工具を以下からご確認ください。
(182-8736) 182-8736 Welding Star 1.5 HP 24 L エアコンプレッサ、 114 psi (244-2715) 244-2715 Welding Star 2 HP 50 L エアコンプレッサ、 114 psi (386-7828CIF) 386-7828CIF 135 W 1 L エアコンプレッサ、 6 バール、 14.5 kg CIF (386-7834) 386-7834 CIF 340 W 6 L エアコンプレッサ、 8 バール、 21 kg (175-1191) 175-1191 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エアコンプレッサ、 9 バール (175-1190) 175-1190 DeWALT 0.4 HP 9.5 L エア工具アクセサリ、 9 バール エアドリルは完全にリバーシブルで、平均空気消費量 4.28 cfm / 121.4 l/min のピストルドリルは、ガレージや業務ユーザーが使用できる工具です。
エアドリルの大きな利点は、従来の電動ドリルと比較して構造が単純であることです。
つまり、内部コンポーネントの数が少なく、高品質のエアコンプレッサと組み合わせることで、一貫して強力な結果が得られることです。
エアドリルは、電動ドリルよりも振動が少なく(メーカーのモデルは 0.9 m/s 2 )、より使いやすく安全に使用できます。
特長と利点 エアドリルには、ハンドルからの後方排気があります 側面に正転 / 逆転シフトスイッチを装備 Jacobs キーレスチャックは、チャック内ですばやくドリルを交換できます チャックをねじで締めます 強力なエアモータ エルゴノミックグリップデザインで操作性に優れています 確実なトリガ操作 92.5 dBA 92.5 の音響 平均空気消費量: 4.28 cfm / 121.4 l/min 軽量構造は 0.9 kg です 推奨潤滑剤: 10 重量 SAE オイル 最大 1,800 rpm の高速回転 速度調整トリガで緻密な作業に対応し、サムレバーを備えています 1 本の指でドライブ方向を切り替えます 3段遊星ギアシステム マグネシウム製ボディ 用途 リバーシブルエアドリルは使いやすく、間違いなく作業時間を短縮できます。
ドリルを使用してねじを回すための小径穴とリバーシブル機能を開けることも、異なる角度からのドリルでも問題になることはありません。
エアドリルは、バス、トラック、高容積タイヤ作業、重機のメンテナンスにも使用されています。
よくある質問 エアドリルからチャックを取り外す方法を教えてください。
この練習はかなり簡単である。
ドリルをしっかりと押し下げ、チャックキーを挿入してマレットを強く押し(反時計回りに回します)、ねじ付きスピンドルからドリルチャックを緩めます。
この手順を数回繰り返して、古いドリルチャックを最後に緩めて、チャックを減らすことができます。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様のプロジェクトに対応する高品質で価値の高い製品を幅広く提供する、メーカーのファミリーブランドです。
RS Pro 製品は、世界中のエンジニアから信頼を得ており、厳しい業界標準に対して厳格にテストされています。
RS PRO RS Pro の優れた品質が自信を持っている場合

仕様
速度 = 1800 r/min
振動レベル = 0.9m/s2
チャックサイズ = 10mm
リバーシブルアクション = あり
エアインレット(BSP) = 1/4インチ
長さ = 203mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489701137-0886
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする