RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース

RS PRO ソケットセット1/2インチ 8ピース - RS PRO

RS Pro エアインパクトソケットRS Pro のこの広範なインパクトソケットセットには、業務用に必要なすべてが揃っています。
この高品質セットはクロムモリブデンスチール製で、高い耐腐食性と耐熱性を誇ります。
このため、最も過酷な環境でのヘビーデューティ用途に適しています。
このメトリックソケットセットは、インパクトレンチ又はインパクトドライバで 1/2 インチスクエアドライブ用に設計されています。
このキットは、各種のソケットサイズを取り揃え、プロにも DIY 愛好家にも最適な、コンパクトで信頼性の高い工具です。
このセットにより、自宅でも仕事場でも締め付け、緩め、単なる調整を快適に行うことができます。
この1/2インチドライブインパクトソケット18個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。
ケースはフォーム張りで、ソケットビットをきれいに保ちます。
特長と利点 耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット 8個の深型ソケットで1/2インチインパクトレンチを使用する幅広い用途に対応 各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケース すべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様 2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮 作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能 Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能 開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合 用途 このメトリックインパクトソケットは、インパクトドライバ及びインパクトレンチ用に設計されています。
インパクトレンチは、多くの場合、電気的又は空圧的に給電されるため、手動レンチよりもはるかに大きいパワーとトルクを発揮します。
したがって、インパクト等級のソケットビットは、そのような要求に対応できる堅牢性が得られるように設計されています。
インパクトドライバは、ソケットドライバ用途でペディンスが必要な場合に使用され、一般的に機械工によって使用されます。
RS Proを選ぶ理由 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドの確立を目指しています。
RS ではすべての部品をインハウスの専門家による厳しいテストで検査しており、お客様が必要とする工具や部品をいつでもお届けできることを確信しています。
RS Pro は、工具に関して、プロジェクトや設置の規模にかかわらず、あらゆる段階をサポート

仕様
ソケットセットタイプ = ディープインパクトソケットセット
ドライブサイズ = 1/2インチ
インチまたはメートル = Metric
個数 = 8
ソケットヘッドタイプ = 6点
ラチェット付属 = なし
ソケットサイズ = 12 → 24mm
仕上げ = クロム
材質 = クロムモリブデン鋼
ドライブ種類 = 正方型
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09489868137-0909
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする