PCLの1/2インチドライブ合金ホイールインパクトソケット3個セットは、識別しやすいように個別のラベルを貼ったモールドを完備した業務用ケースに収められています。
耐衝撃性6ポイントのクロムモリブデン製ソケット 3つの合金ホイールソケットは、1/2インチインパクトレンチ用の最も一般的なサイズに対応 各ソケットサイズに個別のラベルを貼ったモールドを完備した保管ケース すべてのPCLソケットはANSI規格を上回る仕様 2個のグリースリングを備え、優れたグリップ力を発揮 作業面の奥深くまでセンター穴を開けることが可能 Zドライブを提供し、より強いグリップ力で留め具の平坦な壁面に接触可能 開口部を面取りした薄肉設計で留め具に簡単かん合