曜日別特売

RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み

RS PRO エア継手 コネクタA:R 3/8 コネクタB:プッシュイン12 mm チューブねじ込み - RS PRO

RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.

仕様
コネクタA = R 3/8 オス
コネクタB = プッシュイン12 mm
空圧継手の種類 = ストレートねじ付きアダプタ
接続スタイル = チューブねじ込み
最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09491110144-2606
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする