曜日別特売

RS PRO チーズ形エア継手 12mm

RS PRO チーズ形エア継手 12mm - RS PRO

RS Pro 空圧式ティーチューブ間アダプタ、プッシュイン式 12 mm x プッシュイン 12 mm 、 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPaRS Pro のこの空圧式 T 型チューブ間アダプタを使用すると、 1 回の押し込みでインスタントチューブ接続を作成できます。
内側に六角レンチを加工できるため、狭い場所での配管作業に最適です。
アダプタは、最大圧力 990 kPa の空気に対応しています。
この精密部品のボディはポリオキシメチレン製で、剛性、低摩擦、優れた寸法安定性により特に工業用の強力なプラスチックです。
継手にはテフロンコーティングが施されているため、確実に密閉されます。
フィッティングを外すには、スリーブを押すだけです。
高品質の RS Pro シリーズの一部として、このアダプタは一貫性と耐久性を確保するために徹底的にテストされています。
これらのタイプの空圧継手は、食品技術、自動車、船舶セクタなど、さまざまな産業の真空システムでよく使用されています。
特長と利点.エアティーチューブ間アダプタ .分岐チューブ接続はプッシュイン 12 mm です .接続 A はプッシュイン 12 mm です .接続 B はプッシュイン 12 mm です .強力なエンジニアリングプラスチック製のボディ .作動圧力範囲は 0 ~ 150 psi です .ねじ山にテフロンコーティングが施されているため、接続部の密封に役立ちます .最大運転圧力は 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPa です .最大動作温度は +60 . C です .最低動作温度は 0 . C です .長さ: 58 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = プッシュイン12 mm
コネクタB = プッシュイン12 mm
空圧継手の種類 = Tチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09491311144-2626
オープン
4,798
5,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする