曜日別特売

RS PRO レジューサ 接続 プッシュイン 6 mm 接続B プッシュイン 8 mm

RS PRO レジューサ 接続 プッシュイン 6 mm 接続B プッシュイン 8 mm - RS PRO

RS Pro チューブ対チューブレジューサ、プッシュイン 6 mm - プッシュイン 8 mm真空システムで 2 つの異なるサイズのチューブをすばやく接続する必要がある場合、信頼性の高い RS Pro シリーズのこのチューブ - チューブレジューサを使用すると、単純に押し込みられます。
レジューサには、 6 mm アウトレットと 8 mm アウトレットが 1 つずつあります。
最大気圧 990 kPa の空気に対応しています。
強力なエンジニアリングプラスチック(ポリオキシメチレン)とニッケルめっき黄銅製のレジューサは、精密部品に必要な剛性、低摩擦、優れた寸法安定性を提供しながら、汚染に対する耐性を発揮します。
ねじにテフロンコーティングが施されているため、接続のシールに役立ちます。
スリーブを押すだけで簡単に切断できます。
この種類の継手は、通常、真空システムを組み立てるために使用します。
海洋、自動車、食品技術分野など、幅広い用途で使用されています。
特長と利点.プッシュイン式チューブ to チューブレデューサ .チューブアウトレットのサイズは 6 mm ~ 8 mm です .強力なエンジニアリングプラスチックにより、剛性、低摩擦、優れた寸法安定性を実現 .腐食に強いニッケルめっき黄銅 .ねじ山にテフロンコーティングが施されているため、接続部の密封に役立ちます .作動圧力範囲は 0 ~ 150 psi です .最大運転圧力は 9.9 kgf/cm 2 、 990 kPa です .最大動作温度は +60 . C です .最低動作温度は 0 . C です .長さは 36.5 mm です . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
コネクタA = プッシュイン6 mm
コネクタB = プッシュイン8 mm
空圧継手の種類 = ストレートチューブ対チューブアダプタ
接続スタイル = チューブ間
最高使用圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09491496144-2645
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする