曜日別特売

RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm

RS PRO スピードコントローラ フロー制御 x 6mm - RS PRO

RS Pro 速度コントローラ、プッシュイン式 6 mm チューブインレットポート x 6 mm チューブアウトレットポートRS Pro シリーズのこの速度コントローラを使用すると、空圧システムを安全かつ効果的にエアフローを調整できます。
インレット / アウトレットポートはどちらもプッシュイン接続向けに設計されているため、パイプやチューブをコンポーネントに簡単にリンクできます。
この流量レギュレータは、 0 ° C → +60 ° C の温度範囲で動作するため、ほとんどの空圧システムに適しています。
最大 990 kPa の圧力に対応可能で、汎用性にも貢献しています。
耐久性に Durable テクノポリマー素材製で、耐摩耗性と耐衝撃性を備えていて、より信頼性が高く、長期間にわたり接続できます。
この速度コントローラは、安全性と品質のために厳しい RS Pro 規格に適合することが徹底的にテストされています。
自動車、航空機器、冷却システム、その他の産業機械で使用されています。
特長と利点.スピードコントローラ .チューブ入口 / 出口ポート . プッシュイン接続 .コネクタ径: 6 mm .幅 47 mm . 0 ~ 9.9 kgf/cm 2 (990 kPa) の圧力範囲 .動作温度範囲: 0 ° C ~ +60 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
タイプ = フロー制御
インレットポートタイプ = チューブ
チューブインレットポート = 推入式 6mm
チューブ出口ポート = 6mm
最低流出圧力 = 0 kPa, 0 kgf/cm2
最高流出圧力 = 9.9 kgf/cm2, 990 kPa
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09491627144-2662
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする