RS PRO Side 全体長さ:152.4 mm

RS PRO Side 全体長さ:152.4 mm - RS PRO

RS Pro VDE 傾斜ニッパーですメーカー独自の RS Pro ブランドの高品質なワイヤカッターは、電気技術者の工具箱に追加するのに便利です。
これらの製品は VDE 認定を受けており、過酷な安全衛生用途での使用に適しています。
1000 V までの電圧から作業員を保護するように設計されています 人間工学に基づいて設計された弓形ハンドルにより、長時間使用しても快適なグリップが確保されています。
また、 PVC 製のカバーで確実にグリップできます。
VDE ニッパーは、ハンドルにリターンスプリングも付いており、使いやすくなっています。
軽量で堅牢なこれらのワイヤニッパは、ワイヤ切断用途向けの高速かつ効率的な工具で、正確な測定を可能にします。
特長と利点 .クロムモリブデン鋼材 .短いジョーと斜めの切れ刃により、ワイヤを切断できます .熱間リベット式のジョイントにより、スムーズな操作が可能で、ハンドルのぐらつきがありません .人間工学に基づいた快適な握り心地のハンドル 用途 ワイヤカッター(ニッパ)は、家庭用と産業用のあらゆる用途で使用されています。
プロトタイピングやデバイスアセンブリからケーブルの取り付けまで、ワイヤカッターは不可欠です。
次の用途でよく使用されます。
電気技術者 .保守作業員 . エンジニア 対称カッターと傾斜ニッパーの違いは何ですか. サイドカッター又は傾斜ニッパーは角度を付けて切断します。
つまり、ワイヤの端が斜めに切断されますが、対称カッターではワイヤの高さを切断します。
角度付き傾斜ニッパーは、その形状によりボアに近いところで切断できます。
フラッシュカッターと呼ばれることもあります。
このワイヤカッターは VDE 認定ですか. VDE 認定であるため、電気使用しても安全です。
このため、このプライヤは、特に電気技術者や電気エンジニアに適しています。
RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。

仕様
切断タイプ = サイドカッター
材料カット = 銅線
防爆 = なし
全体長さ = 152.4 mm
ジョー長さ = 16mm
VDE/1000V認証 = あり
高所安全 = なし
ESD対応 = なし
材質 = クロームバナジウム鋼
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09492930144-7567
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする