RS PRO ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx

RS PRO ドライバビットセット 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx - RS PRO

このRS Proラチェットセットには、ほとんどのニーズに対応できるようにドライバービットとソケットが含まれています。
高品質のセットには、34ピースと多機能ラチェットが含まれています。
ラチェットは従来のラチェットとしても、ドライバーとしても使用できます。
ドライバービットをラチェットの底部に取り付け、必要に応じて簡単に作業を切り替えることができます。
すべてプラスチックケースにすっきり収納して簡単に持ち運べます。
キットの内容 9ピース65 mmドライバービットプラス: PH01、PH02、PH03 Pozidriv: PZ1、PZ2 マイナス: 4 mm Torx: T15、T20、T2516ピース25 mmドライバービットPozidriv: PZ 1、PZ 2x3、PZ 3 マイナス: 4 mm、6 mm Torx: T15、T20、T25、T30、T40 六角: 3 mm、4 mm、5 mm、6 mm6ピースソケット5-6、7-8、10-13 mmその他のキットの内容多機能ラチェット 60 mm QuickChange (CRV) 25 mmアダプタ RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
ヘッドタイプ = 六角、プラス、Pozidriv、マイナス、Torx
タイプ = ドライバビットセット
個数 = 34
材質 = クロムバナジウムスチール、スチール
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09492975144-7955
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする