RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ

RS PRO 家具用鍵, キャビネット キーシリンダ - RS PRO
仕様
アンロックメソッド = キー
パネル深さ = 13.5mm
パネルカットアウト = 16.2 x 14.2mm
パネルカットアウト長さ = 16.2mm
パネルカットアウト幅 = 14.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09493867146-1799
オープン
2,198
2,418(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする