RS PRO 研磨ブラシ

RS PRO 研磨ブラシ - RS PRO

この黄銅ペンシルブラシ3本セットは、錆取り、塗料はがし、清掃作業全般に最適です。
最大速度は12,000 rpmです。
趣味、工作、電子機器、レストア、小規模DIY、改修に最適です。
錆取り、塗装はがし、清掃作業全般に最適 黄銅ペンシルブラシ x 3 シャフト径2.35 mm (3/32インチ) 最大回転数: 12,000 rpm 趣味、工作、電子機器、修復、小規模DIY、改修に最適

仕様
ブラシの種類 = エンド
固定サイズ = 2.35mm
最大安全速度 = 12000rpm
内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494181146-3841
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする