曜日別特売

タイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 3mmピッチ

タイミングベルトプーリー RS PRO 10歯 3mmピッチ - RS PRO

パイロットボアタイプやテーパーロックブッシュタイプの広範囲にわたる高トルク駆動(HTD)タイミングプーリーに属する製品です。
小型のプーリーに使用されている材質はアルミ、中型はスチール、大型は鋳鉄で、どれもスチール製のフランジを備えています。
HTD、CXP、CXAの各ベルトはすべて、これらのプーリーで駆動するようになっています。

仕様
歯の数 = 10
ピッチ = 3mm
ベルト幅に合わせる = 9mm
材料 = アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09494305146-5379
オープン
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする