曜日別特売

やすり RS PRO スリースクエア セコンドカット 250mm

やすり RS PRO スリースクエア セコンドカット 250mm - RS PRO

RS Pro 汎用三角やすりです. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 3 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製の Durable 角型やすりさまざまな手動工具を提供しています。
先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。
RS Pro の 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。
特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 RS Pro やすり用ハンドルと併用可能. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。
木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。
DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか.. 3 角形のやすりは、角の 90 ° 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。
3 つの角型やすりは、独自の先細設計により他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。
ヤスリの粗さは.. RS Pro の 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。
ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
その他のサイズを用意:. 6 インチ ; - 1467331 - 1467331 8 インチ ; - 1467332 - 1467332 10 インチ ; - 1467333 - 1467333 12 インチ ; - 1467334 - 1467334

仕様
やすりの種類 = エンジニア用やすり
カットタイプ = セコンドカット
長さ = 250mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09495687146-7333
オープン
2,298
2,528(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする