やすり RS PRO 丸型 セコンドカット 200mm

やすり RS PRO 丸型 セコンドカット 200mm - RS PRO

RS Pro チェーンソーやすり、中目 3/16 インチ 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのチェンソーやすりをご紹介します。
チェーンソーの歯やその他の素材の研磨に適したさまざまなやすりを取り揃えています。
RS Pro チェンソーやすりは、高速かつ効率的な研磨と素材のバリ取りを実現する耐腐食性セカンドカット加工を施した高炭素鋼製の丸やすりタイプです。
この Durable なチェーンソーやすりは、 RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、人間工学に基づいたグリップと操作を実現します。
特長と利点 .チェンソーチェーンの溝に簡単にアクセスできる丸形のファイルタイプ .高炭素鋼製 .高速シャープおよび Rapid Cutting 用のセカンドカット粗さ .さまざまなファイルハンドルに対応 . 各種サイズを用意 一般的な用途 チェンソーやすりは、丸形やセカンドカットグレードにより、チェーンソーの歯を精密に研ぐのに最適なやすりです。
ファイリングツールは、次のような幅広い用途にも使用されます。
ウッドワーク . 金属加工 . 産業用 チェンソーやすりがけ工具のメンテナンス方法 時間が経過すると、やすりの歯に汚れや異物が堆積し、ファイルの切削品質が低下して効果が低下することがよくあります。
これを防止するには、使用後にやすりブラシを使用して、堆積している異物を除去します。
他にどのようなサイズがありますか. RS Pro チェンソーやすりは、次のサイズで提供されています。
5/32 ~ 150 mm ( 6 インチ)(: 1467335 ) : 1467335 . 3/16 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467336 ) : 1467336 . 7/32 ~ 200 mm ( 8 インチ)(: 1467337 ) : 1467337

仕様
形状 = 丸型
カットタイプ = セコンドカット
長さ = 200mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09495730146-7337
オープン
599
659(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする