曜日別特売

やすり RS PRO 三角形 175mm

やすり RS PRO 三角形 175mm - RS PRO

RS Pro シングルカットダブルエンド鋸やすり 信頼性が高く信頼性の高いメーカーブランド RS Pro ダブルエンド鋸やすりは Durable 手持ち式工具です。
さまざまな鋸の研磨に最適ですが、バリ取りや研磨に使用することができます。
RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、 Durable High Carbon 含有鋼製で、長寿命と高効率を実現します。
ダブルエンド鋸やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応し、快適性と制御性が向上しています。
特長と利点 .基本的に 2 つのファイルを 1 つにまとめた長いファイル .精密なテーパエッジ . RS Pro やすり用ハンドルと互換性があり、快適性と操作性が向上 . 60 度の歯を備えたさまざまな鋸のやすりがけや研磨に最適 . 1 枚のカット面で効果的なシャープ化とスムージングを実現 用途 エンジニア用やすり / やすりは、木材、金属、プラスチックなどのさまざまな材料のバリ取り、切断、成形を行うように設計された手動工具です。
平や半丸形、丸形、角形、三角形のやすりや鬼目は、次のようなさまざまな用途で使用できます。
作業場 . 大工作業 .彫刻 . DIY このファイルはどのような材料で使用できますか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、 60 ° の角度のさまざまな鋸での使用に最適です。
やすりのカットとは何ですか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりは、単目の面を備えています。
何枚の面を切断しますか. RS Pro ダブルエンド鋸やすりの 3 つの面はすべて切断され、角度を付けても研磨やバリ取りを行うことができるため、非常に効率的な手作業です。
ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。

仕様
やすりの種類 = エンジニア用やすり
長さ = 175mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09495800146-7345
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする