RS Pro クロス精密や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドのバレットニードルファイルをご紹介します。
この Durable テーパーニードルヤスリは、さまざまな素材のバリ取りや平滑化に最適です。
このヤスリ手動工具は、狭いスペースでの凸状及び凹状の表面へのアクセスに最適です。
RS Pro クロスファイルは、 RS Pro ファイルハンドルにも対応しています。
特長と利点 . Durable ファイリングハンドツール .狭いスペースでの作業に最適なスリムライン設計 .さまざまな凹凸面と凹凸面に対応するための、 2 つの異なる丸み面 . RS Pro ファイルハンドルに対応 . 取り扱いが簡単 . 軽量設計 一般的な用途 共柄やすりを交差させると、形状サイズが異なる 2 つの丸い切断面があり、バリを取り、さまざまな凹面や凸面を切断することができます。
クロスニードルヤスリは、一般的に宝石職人や時計職人が使用し、先細のスリムデザインにより、ロックスミス及び銀三品に最適です。
ニードルヤスリと標準ヤスリの違いは何ですか. ニードルヤスリと標準ヤスリはともに、木材、プラスチック、金属など、さまざまな用途や材質に合わせて、さまざまな長さ、サイズ、形状、カットのものを用意しています。
Needs ファイルはスリムなデザインにより、細かいファイリングや狭いスペースで精密に利用できるように設計されています。
一方、標準ファイルは余分な素材をすばやく除去し、より大きな領域を素早く効率的にバリ取りするのに最適です。
ハンドルと併用できますか. RS Pro クロスやすりは、メーカーの人間工学に基づく RS Pro やすりハンドル製品と互換性があり、快適性と制御性をさらに高めています。
ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。