RS Pro 極薄平形精密や 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの極薄精密やすりをご紹介します。
Durable Flad ニードルヤスリは、バリ取りやロック / キーの平滑化に最適です。
このファイリングハンドツールは、そのスリムな設計により、狭いスペースでのアクセスや、正確なファイリングに最適です。
RS Pro 極薄平やすりは、 RS Pro やすり用ハンドルにも対応しています。
特長と利点 . Durable ファイリングハンドツール .狭いスペースでの作業に最適なスリムライン設計 . RS Pro ファイルハンドルに対応 . 取り扱いが簡単 . 軽量設計 一般的な用途 細身の丸型で針やすりを極薄に設計しているため、狭いスペースでも簡単にアクセスでき、他のファイルではできないキーホールやキーをバリ取りできるため、ロックスミスに最適です。
ニードルヤスリと標準ヤスリの違いは何ですか. ニードルヤスリと標準ヤスリはともに、木材、プラスチック、金属など、さまざまな用途や材質に合わせて、さまざまな長さ、サイズ、形状、カットのものを用意しています。
Needs ファイルはスリムなデザインにより、細かいファイリングや狭いスペースで精密に利用できるように設計されています。
一方、標準ファイルは余分な素材をすばやく除去し、より大きな領域を素早く効率的にバリ取りするのに最適です。
ハンドルと併用できますか. RS Pro 極薄やすりは、メーカーの人間工学に基づく RS Pro やすりハンドル製品と互換性があり、さらに快適 ファイルメンテナンス ファイルをクリーンで効率的に作業するためには、使用前及び使用後に定期的にファイルをクリーニングすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、やすりの溝に簡単にアクセスし、堆積した汚れや異物を取り除くことができるため、最適です。