曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

柔軟性、耐摩耗性、耐候性、耐オゾン性ホースが必要な場合に使用する黒色の送水ホースです。
ピーク温度: 160℃。
通常は、ホースクランプと場合によっては埋込型ヘッドを使用して設置します。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25mm
外径 = 35mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 空気, 水
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +140℃
色 = 黒
長さ = 25m
内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09495967146-7728
オープン
97,980
107,778(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする