ホース RS PRO 25m
グレーの滑らかで柔軟なホースは、内層がBFR認定のゴム製です。
ビール、ワイン、フルーツジュース、ミルクなど、g.ホット / コールド飲料に適しています。
内外面は、植物油及び動物油に対する耐性があります。
証明書の発行にも対応いたします。
新しいホースを使用する前に5 %の苛性ソーダ溶液で洗浄することをお勧めします。
使用後に洗浄することもお勧めします。
通常は、ステンレス製コネクタ又はホースクランプを使用して設置します。
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 9.5mm
外径 = 18.5mm
材質 = NBR、 PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = EU食品規格
動作温度 Min = -20℃
最高作動温度 = +100℃
色 = グレー
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm
内容量1個
内径 = 9.5mm
外径 = 18.5mm
材質 = NBR、 PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = EU食品規格
動作温度 Min = -20℃
最高作動温度 = +100℃
色 = グレー
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm