ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m RS PRO

グレーの滑らかで柔軟なホースは、内層がBFR認定のゴム製です。
ビール、ワイン、フルーツジュース、ミルクなど、g.ホット / コールド飲料に適しています。
内外面は、植物油及び動物油に対する耐性があります。
証明書の発行にも対応いたします。
新しいホースを使用する前に5 %の苛性ソーダ溶液で洗浄することをお勧めします。
使用後に洗浄することもお勧めします。
通常は、ステンレス製コネクタ又はホースクランプを使用して設置します。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25.4mm
外径 = 35.6mm
材質 = NBR、 PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 食品
代表規格 = EU食品規格
動作温度 Min = -20℃
最高作動温度 = +100℃
色 = グレー
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm
内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09496089 146-7746
オープン
139,800
153,780 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする