ホース RS PRO 25m
黒色の柔軟なホースは、自動車又はエンジンの燃料用に適しています。
上記の媒体すべてに優れた耐性を備え、特に車、トラック、農業機械用車両、建設機械用車両で燃料噴射システムに使用されています。
高温ホースは、24時間で15 g/m2未満の低いガソリン浸透性です。
圧着フェルール又はガソリンホースクリップを使用して設置します。
ガソリン、ディーゼル、エタノール、酸化サワーガス、オイル、バイオディーゼルに適しています。
断続使用温度: +150℃
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 9.5mm
外径 = 16.5mm
材質 = CPE、 FKM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 7バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
代表規格 = SAE J30 R9
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +130℃
色 = 黒
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm
内容量1個
内径 = 9.5mm
外径 = 16.5mm
材質 = CPE、 FKM、 NBR
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 7バール
使用流体/用途 = 燃料オイル
代表規格 = SAE J30 R9
動作温度 Min = -30℃
最高作動温度 = +130℃
色 = 黒
長さ = 25m
フレキシブル = ありmm