ホース RS PRO 25m
柔軟なツインホースはアセチレンや酸素に適しています。
特別設計の仕切り溝により、ガスシリンダや溶接ガンに取り付ける際に簡単に分離できます。
移動型 / 固定型の自生溶接機でアセチレンや酸素を運搬する産業界での用途に適しています。
通常は、ホースクランプと特別設計の黄銅製継手を使用して設置します。
仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 6.3mm
外径 = 13.5mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 溶接
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 青色, 赤色
長さ = 25m
内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm
内容量1個
内径 = 6.3mm
外径 = 13.5mm
材質 = エチレンプロピレンゴム
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 溶接
代表規格 = ISO 3821
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +100℃
色 = 青色, 赤色
長さ = 25m
内側材質 = エチレンプロピレンゴムmm