自己融着テープ 黒 RS PRO 19mm x 10m 厚さ0.5mm

自己融着テープ 黒 RS PRO 19mm x 10m 厚さ0.5mm - RS PRO

RS Pro グレー自己融着テープ 19 mm x 10 mRS Pro のこの自己融着テープを使用して、ケーブル、電気ジョイント、ホース、パイプの周囲に、防水性と電気絶縁性の層を形成しています。
簡単に取り外せるリーフ間が付属し、テープを簡単に伸ばしてフィールドに巻き付けることができます。
高品質ポリエチレン製のこのテープは、扱いにくい形状にも適合します。
紫外線、オゾン、及びアルカリ、作動油、植物油などのさまざまな化学薬品に対する耐性があり、過酷な産業環境で汎用的な選択肢です。
このテープは、 -35 → +130 ° C の広い動作温度範囲に耐えることができますただし、使用前にウォームアップする必要がないように、必ず +12 → +25 ° C の範囲で保管してください。
RS Pro シリーズの一部として、テープには品質と一貫性がテストされています。
このテープは、低圧ホース及びパイプの漏れの緊急修理にも使用できます。
特長と利点. RS Pro 自己融着テープ .ポリエチレン製 .長さ 10 m .幅 19 mm .厚さ 0.5 mm . 色: グレー .インターリーブにより、現場で使いやすくなっています .動作温度範囲: -35 ° C → +130 ° CRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
幅 = 19mm
長さ = 10m
厚さ = 0.5mm
色 = 黒
動作温度 Max = +130℃
動作温度 Min = -35℃
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09496256146-9000
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする