曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:45mm, 奥行き:125mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:45mm, 奥行き:125mm - RS PRO

幅広い用途に使用できる汎用ABSケースねじ止め式のプラスチック製汎用エンクロージャ サイズは23種類、カラーリングは白と黒の2色 測定器、試験機器、ワイヤレス通信機器、医療機器などに最適 黒色エンクロージャ: UL94-HB 白色エンクロージャ: UL94-V0 (サイズ1-7はUL94-V1)

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 125mm
高さ = 45mm
幅 = 125mm
外形寸法 = 125 x 125 x 45mm
色 = Black
蓋色 = 黒
フランジ = なし
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497087153-3671
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする