曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:50.5mm, 奥行き:127mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:50.5mm, 奥行き:127mm - RS PRO

壁面取り付け又は表面実装デバイス向けに設計された万能フランジ付きエンクロージャサイズが18種類でホワイトとダークグレーのタイプを用意、UL94-V0 測定機器、通信機器、コントローラなどに最適

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 127mm
高さ = 50.5mm
幅 = 70.6mm
外形寸法 = 127 x 70.6 x 50.5mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497157153-3679
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする