曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:35.5 mm, 奥行き:127mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:35.5 mm, 奥行き:127mm - RS PRO

多用途フランジ付きエンクロージャ、壁面取り付け又は表面取り付け用18種類のサイズ、ホワイトとダークグレー、UL94-V0 測定機器、通信機器、コントローラなど向け

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 127mm
高さ = 35.5 mm
幅 = 70.6mm
外形寸法 = 127 x 70.6 x 35.5mm
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497191153-3682
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする