曜日別特売

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mm

RS PRO, ABS樹脂, 高さ:61mm, 奥行き:210mm - RS PRO

RS Pro フランジ付き ABS エンクロージャ RS Pro フランジ付き汎用 ABS エンクロージャ製品をご紹介します。
このエンクロージャは高品質・高周波ユニットで、電子機器のシールドに最適です。
フランジ付き設計により、保護性能を損なうことなく、エンクロージャを必要な場所に安全に取り付けることができます。
その他のさまざまな用途に適しており、 IP 等級は IP54 で、基本的な保護に優れたユニットとなっています。
特長と利点: .エンクロージャの LID とベースは、 Durable and high-strength ABS で成形されており、フランジ付きで、壁に取り付ける際に確実に位置決めできます .堅牢な ABS 素材によりノイズが軽減され、 IP54 等級に適合しているため、ほこりやごみを取り除くのに役立ちます .ふた LID とベースの間にガスケットを追加することで、 IP 等級は IP65 に増加し、エンクロージャを水から保護します .ベースの真鍮製インサートにより、 LID カバーを繰り返し取り外したり、長期にわたる耐久性と頻繁な使用が可能になります . 機械加工向けの優れた特性 .基板アダプタは、水平方向の基板実装が必要な場合に使用できるので、柔軟に使用できます .一体型取り付けガイドは 1.6 mm の基板に対応しています .汎用エンクロージャの LID は、 4 本の M3 機械ねじで取り付けられています .研磨仕上げにより、清掃が容易で、表面のほこりや異物を除去します .サイズ: 210 x 112 x 61 mm 用途: 汎用エンクロージャは、安全かつ確実に収納できるようにさまざまなアイテムを収容できるように設計されたユニットです。
多くの場合、電子機器の保護に使用され、保管場所及び保管場所に応じて、 IP 、耐火性、耐腐食性に準拠します。
このエンクロージャは汎用性の高いユニットで、ほぼあらゆる収納用途に使用できます。
必要に応じて壁面に取り付けることができ、アルミ、 ABS 、ガラス繊維など、さまざまな素材から製造されています。
主な用途: .設置用端子 . 電子部品 . 機械工学 . 食品産業 . 化学業界 .工業および製造環境 製品の内容 .ベースとエンクロージャ LID .組み立て用の M3 小ねじ 4 本 侵入保護とは何ですか. IP 等級は、電気エンクロージャへの固体(手や指のような身体部位を含む)、ほこり、偶発的な接触、及び水の侵入に対する保護の程度を分類します。
最初の数字は固体からの保護を示し、 2 番目の数字は液体からの保護を示します。
このエンクロージャを屋外で使用できますか. このエンクロージャは IP54 等級で、水の噴射に対する保護しか備えていないため、屋外での使用は推奨されていません。
ガスケットアクセサリを使用すると、 IP 等級が IP65 に向上し、水の浸入から保護するため、屋外での使用に適しています。

仕様
材質 = ABS樹脂
奥行き = 210mm
高さ = 61mm
幅 = 112mm
外形寸法 = 210 x 112 x 61mm
IP保護等級 = IP54
色 = グレー
蓋色 = グレー
フランジ = あり
シールド = なし
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497200153-3683
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする