曜日別特売

RS PRO, アルミニウム, 高さ:56.2mm, 奥行き:187.4mm

RS PRO, アルミニウム, 高さ:56.2mm, 奥行き:187.4mm - RS PRO

安価なアルミダイキャスト製ボックスです。
RF回路設計や、空圧式又は油圧式機器の取り付けに最適です。
アルミダイキャスト 耐熱性: 最高300℃この材質が遮蔽層及びヒートシンクとして機能 頑丈かつ軽量 機械加工やカスタマイズが簡単 セルフタッピングねじできっちり閉まるフランジ付きのふた 表面と縁が滑らか

仕様
材質 = アルミダイキャスト
奥行き = 187.4mm
高さ = 56.2mm
幅 = 119.2mm
外形寸法 = 187.4 x 119.2 x 56.2mm
IP保護等級 = IP54
色 = 銀
蓋色 = 銀
フランジ = なし
シールド = あり
透明ドア = なしg
防爆 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09497945161-0919
オープン
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする