やすり RS PRO 角型 セコンドカット 150mm
RS Pro 角形やすり. 信頼性の高い RS Pro ブランドがお届けする角型やすりシリーズは、高炭素鋼製で耐久性に優れたソフトグリップハンドルと Durable Durable 角型やすりを各種取り揃えています。
角形やすりは、独自の先細形状により、角型の穴や直角穴のやすりがけやバリ取りに最適です。
RS Pro 角形やすりシリーズは、セカンドカット粗さを備え、材料のバリ取りを迅速かつ効率的に行えます。
特長と利点. Durable 高炭素鋼製 テーパーエッジにより、正方形の穴を拡大したり、円形の穴を正方形に穴を開けたりすることができます バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 角形やすりは、角穴の拡大、角穴の作成、直角のバリ取りに最適です。
木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。
DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 角型やすりとは何ですか?. 角形やすりは、材料をすばやく効率的に除去できるように設計された手動工具です。
特に、円形の穴を大きな正方形の穴に変更する場合に適しています。
側面が つ同じで、セカンドカット粗さにより、材料やすりのエッジをすばやく除去できます。
テーパー付きの設計により、スロットやキー溝の整理に最適です。
ヤスリの粗さは?. RS Pro 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。
ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
その他のサイズを用意:. インチ - 1611484 1611484 インチ - 1611485 1611485 10 インチ - 1611486 1611486 12 インチ - 1611488 1611488
カットタイプ = セコンドカット
長さ = 150mm
ハンドルが付属 = あり