RS Pro 三角形やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO RS Pro ブランドの 角形やすりシリーズは、高炭素鋼製 Durable 角型や耐久 Durable ソフトグリップハンドル先細の独自の形状により、やすりがけやバリ取りのコーナーや内部アングルに最適です。
RS Pro 3 角形やすり製品は、第二の切断粗さを備え、材料の迅速かつ効率的なバリ取りを実現します。
特長と利点. Durable 高炭素鋼製 角度やコーナーのバリ取りに最適 バリ取りを効率的に行うためのセカンドカット 各種サイズを用意 さまざまな材質で使用可能 人間工学に基づいたソフトグリップのハンドルで、快適で操作性に優れています. 一般的な用途. RS Pro 三角やすりは、角穴の作成及びバリ取り角度の作成作業の開始に最適です。
木材や金属などのさまざまな材料に使用でき、次のようなさまざまな用途で使用できます。
DIY ウッドワーク 金属加工 産業用. 三角ファイルとは何ですか?. 角形のやすりは、角の 90 未満の角度をすばやく効率的にバリ取りするように設計された手動工具です。
3 つの角形やすりは、固有の先細設計のために他のやすりでは対応できない狭いスペースに入れるのに最適です。
ヤスリの粗さは?. RS Pro 3 角形やすりは、セカンドカット粗さを備えており、すばやく効率的にバリ取りや素材の除去ができます。
ファイルの保守方法. ファイルを常にシャープに保ち、最大限に機能させるには、定期的にファイルをクリーニングしてメンテナンスすることが重要です。
やすりカード又はワイヤブラシは、ごみを取り除き、やすりの歯の間に効率的に堆積させて損傷させないようにすることをお勧めします。
その他のサイズを用意:. インチ - 1611489 1611489 インチ - 1611490 1611490 10 インチ - 1611491 1611491 12 インチ - 1611492 1611492