曜日別特売

やすり RS PRO ハーフラウンド 荒目, 鬼目やすり 300mm

やすり RS PRO ハーフラウンド 荒目, 鬼目やすり 300mm - RS PRO

RS Pro 半丸形鬼目やすり(ハンドル付き. 信頼性が高く信頼性の高い RS PRO ブランドの半丸形鬼目を導入します。
Durable な掛け金やすりは、のこぎりやサンドペーパーの切断段の間の木材のバリ取りに最適です。
この汎用性の高い手動工具は、頑丈な高炭素鋼製で、人間工学に基づいたソフトグリップハンドルを備えており、快適性と操作性が向上しています。
特長と利点. 人間工学に基づいたソフトなグリップハンドルにより、操作性と快適性が向上しています Durable 高炭素鋼製 200 mm 250 mm 300 mm を用意 凹凸面のバリ取りに最適な半円形設計 バリ取りや Rapid Cleaning 用の荒目の切断用の溝. 一般的な用途. やすり手動工具は、粗加工に最適です。
粗加工には粗加工に適しており、木材をすばやく簡単にバリ取りすることができます。
RAPS は、次のようなさまざまな用途で使用されます。
作業場 大工作業 彫刻. 鬼目とは何ですか?. やすりは、粗目のハンドやすりです。
バリをすばやく取り、余分な木材を除去するように設計されています。
やすり歯は、木材を簡単 Faster半丸形鬼目は、凹面や凸面の成形に最適です。
他のサイズはありますか?. RS Pro やすりは、次のようなさまざまなサイズ 1611498 1611498 12 インチ 1611497 1611497 10 インチ 1611496 1611496 8 インチ. 鬼目の粗さは何ですか。
やすりの粗さは、荒目、中目、スムーズ目などを含む歯又は等級を表します。
この場合、等級は荒いです。
その他にどのようなタイプの鬼がありますか?. やすりと同様に、やすりはさまざまな作業に合わせてさまざまな形状が用意されています。
最も一般的な用途は次のとおりです。
キャビネット鬼目 最初の成形段階に最適 丸形鬼目 凹状の表面や凸状の表面に最適です 半円形鬼目 丸い鬼目に似ており、平らな面が追加されています 角型鬼目 角の形状やノッチに最適 ニードルノーズ 細かいディテールや狭いスペースに最適

仕様
やすりの種類 = エンジニア用やすり
カットタイプ = 荒目, 鬼目やすり
長さ = 300mm
ハンドルが付属 = あり
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09498478161-1498
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする