曜日別特売

やすりハンドル RS PRO 95mm

やすりハンドル RS PRO 95mm - RS PRO

RS Pro やすり用. 信頼性が高く信頼性の高い RS Pro ブランドのソフトグリップハンドルは、やすり、のこぎり、鬼目などに使用できる、人間工学に基づいたさまざまな交換用ハンドルを備えています。
RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP (ポリプロピレン)と TPE (熱可塑性エラストマファイルに添付された RS Pro のハンドルを使用すると、ファイル作成作業を効率的かつ快適に、確実に制御できます。
また、 RS Pro のハンドルには吊り下げ用の穴もあるため、安全に保管できます。
特長と利点. Durable PP TPE 素材でできています さまざまなファイルと交換可能 優れた快適性と制御性を提供します 吊り下げ用の穴付きで保管が容易. 一般的な用途. やすり用ハンドルは、さまざまなやすりに取り付けて、スチールバリ取りや、木材やプラスチックの成形など、さまざまな作業を行うことができます。
ハンドルは、などのさまざまな用途に取り付けられます ウッドワーク 金属加工 産業用 DIY. ハンドルの材質は何ですか?. RS Pro のハンドルは、軽量で Durable PP 及び TPE 製です。
プラスチック製で耐衝撃性に優れ、軽量で耐久性に優れたハンドルとゴム製で人間工学に基づいたグリップ性と快適性を実現しています。
どのファイルを添付できますか?. RS PRO RS Pro やすり用汎用ハンドルは、次のよう 先細やすり Tapered Hand ファイル 半円形ファイル ラウンドファイル 角型のファイル つの正方形のファイル 鬼目 のこぎり 精密なファイル. どのようなサイズがありますか.. RS Pro やすり用ハンドルは、さまざまなやすりサイズに対応できるように各種サイズが用意されています。
(特定のファイルについてはデータシートを参照) 1611502 1611502 150 mm ファイルをサポート 1611503 1611503 150 mm 及び 200 mm のファイルをサポート 1611504 1611504 200 mm 250 mm 300 mm のやすりをサポート 1611505 1611505 150 300 mm のファイルをサポート. ファイルの添付方法. ほとんどのファイルは、端の開口部に押し込むだけでハンドルに添付でき、ファイル間ですばやく効率的に変更することができます。
どのような素材がありますか?. RS Pro やすり用ハンドルは Durable PP 及び TPE 製で、軽量で人間工学に基づいたハンドルと多数のやすりを併用します。
やすり用ハンドルは木材製のものもあります。

仕様
やすりの種類 = やすりハンドル
長さ = 95mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09498521161-1503
オープン
839
923(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする