曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:44mm

RS PRO 防振マウント,高さ:44mm - RS PRO

RS Pro 防振RS Pro M12 金属製防振マウントは、 60 ショア A 圧縮負荷で 360 kg の荷重を耐えます。
ゴム製部品を備えたキャプティブフランジ取り付け具です。
振動する機器から最大限の分離を実現するために、せん断方向と圧縮方向の両方に使用できます。
垂直荷重を受けるように設計されています。
特長と利点.コンパクトなデザインで、輸送中の機器の動きを制御するバンプとリバウンドの制御機能を内蔵 .圧縮設計と金属キャップにより、ばねマウントと比較して空気伝搬騒音を効果的に排除 .ドーム型の金属キャップは、油や燃料の汚れの飛沫からエラストマを保護します .高さの低い非脱落型マウントで、 40 ~ 5000 kg の負荷に対応 .強度を高めるための厚いベースフランジメタル用途.ブロワ .遠心ファン . コンプレッサ .電子制御パネル .船舶用エンジン(スラスト荷重なし)およびギアボックス . ポンプ .鉄道装備部品 .固定式および可動式発電装置

仕様
ネジサイズ = M12
直径 = 130mm
足高さ = 3mm
全体の高さ = 44mm
静的負荷容量 = 360kg
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 360kg
シリーズ = KPR℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499449162-3214
オープン
6,698
7,368(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする