曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス

RS PRO 防振マウント,高さ:25mm オス-オス - RS PRO

防振ボビンは、適切に選択すれば、振動、衝撃、騒音の抑制が絡む問題に対するコスト効果の高い解決策となります。
ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。
ただし、絶対確実な解決策ではないことにご注意ください。

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M10
直径 = 60mm
全体の高さ = 25mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 351kg
動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09499616162-3236
オープン
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする