RS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dc

RS PRO コンデンサ 2200μF, ,16V dc - RS PRO

RS PRO V10

仕様
静電容量 = 2200μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = ラジアル、 スルーホール
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 10 (Dia.) x 20mm
高さ = 20mm
長さ = 20mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 10mm
動作温度 Max = 105℃
リード間隔 = 5mm
リップル電流 = 980mA
誘電正接 = 16%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09500045170-1180
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする