曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm オス-オス - RS PRO

振動、衝撃、騒音を抑制する必要がある問題に対するコスト効果の高いソリューションです。
ゴム製の緩衝材は、せん断 / 圧縮方向又は両方に使用できます。
ただし、これらはフェイルセーフソリューションを提供しません。
円筒形防振ダンパーはあらゆる用途に適したソリューションで、さまざまなサイズ、ねじ長さ、及び材質のものを取り揃えています。

仕様
ブレードタイプ = オス-オスボビン
ネジサイズ = M8
直径 = 20mm
全体の高さ = 20mm
材料 = 天然ゴム
圧縮負荷 = 17.6kg
動作温度 Max = +70℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09500569171-2571
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする