曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm

RS PRO 防振マウント,高さ:20mm - RS PRO

RS Pro 防振RS Pro M6 金属製防振マウントは、 45 ショア A で 3.5 kg 、 60 ショア A 圧縮負荷で 9 kg の耐振動性があります。
直径は 64 mm で、天然ゴム製です。
Metal Work にはステンレススチールを使用し、ねじ止め取り付けタイプです。
特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン

仕様
ネジサイズ = M6
直径 = 64mm
足高さ = 20mm
全体の高さ = 20mm
静的負荷容量 = 9kg
材料 = 天然ゴム
取り付けタイプ = ねじ込み式
フット形状 = 正方形kg
シリーズ = SCM℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501208171-2642
オープン
5,698
6,268(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする