RS PRO 防振マウント,高さ:25mm

RS PRO 防振マウント,高さ:25mm - RS PRO

RS Pro 防振RS Pro M10 防振マウントは天然ゴム製です。
金属加工にはステンレススチールを使用します。
最大耐荷重は 40 kg です。
特長と利点.低周波振動の高い分離値(アクティブおよびパッシブ)を実現します .大きなたわみ容量により、衝撃負荷を減衰します .食品および採掘業界向けにステンレススチール製のメタルを用意しています用途.容器のバルクロード . コンピュータ .ディスチャージユニット . ファン . ポンプ .セキュリティカメラ .固定式発電装置 .振動スクリーン

仕様
ネジサイズ = M10
直径 = 85mm
足高さ = 25mm
全体の高さ = 25mm
静的負荷容量 = 40kg
材料 = 天然ゴム
フット形状 = 正方形kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501217171-2643
オープン
5,398
5,938(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする