RS PRO 防振マウント,高さ:43mm

RS PRO 防振マウント,高さ:43mm - RS PRO

SMマウントは、圧縮荷重用途及びせん断荷重用途の両方に適しています。
50、60又は70ショア硬さのものを用意しています。
用途: エレベータ エンジンマウント 振動ふるい機 コンベア ホッパー 自立式冷蔵装置のアイソレータ 重機(旋盤、ボール盤など)のアイソレータ 大型車両のボディのアイソレータ

仕様
直径 = 168mm
足高さ = 38mm
全体の高さ = 43mm
静的負荷容量 = 1030kg
材料 = 天然ゴム
硬度 = 70 Shore Akg
シリーズ = SM℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501278171-2649
オープン
8,998
9,898(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする