RS PRO 防振マウント,高さ:55mm

RS PRO 防振マウント,高さ:55mm RS PRO

RS Pro 防振RS Pro コンパクトカー防振マウントは、機器が操作中に高いねじり応力やせん断応力を受ける用途に最適です。
特長と利点.直径は 105 mm です .金属は軟鋼です用途.コンパクタ .振動プレート

仕様
ネジサイズ = M16
直径 = 105mm
全体の高さ = 55mm
静的負荷容量 = 230kg
フット形状 = 円筒形kg
動作温度 Max = +100℃
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09501391 171-2660
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする