曜日別特売

RS PRO キャスター

RS PRO キャスター - RS PRO

RS Pro キャスターホイールRS Pro 260 mm 径キャスターホイールは、ポリプロピレン製の芯とポリウレタントレッドから構成されています。
最大 75 kg の荷重を搬送できます。
ロール性能、動作時のノイズ、減石、耐腐食性などの特性からホイールを選択できます。
色は黒と赤です。
特長と利点.耐穿刺性ホイール .ホイールの直径は 260 mm です .ローラーベアリングハブ用途.産業用途

仕様
ホイール径 = 260mm
ホイール幅 = 75mm
ボア径 = 20mm
許容荷重 = 75kg
機能 = パンクプルーフ
軸受タイプ = ローラーベアリング
穴長さ = 74mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09501865171-8322
オープン
4,498
4,948(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする