曜日別特売

RS PRO 防振マウント,高さ:10mm

RS PRO 防振マウント,高さ:10mm - RS PRO

RS Pro 防振RS Pro 丸型防振脚は黒色です。
直径 40 mm 、全高 10 mm です。
特長と利点.タイプは足が速い用途.減衰器 .ノイズ低減 .ショックアブソーバ

仕様
ブレードタイプ = ゴム脚
直径 = 40mm
足高さ = 10mm
全体の高さ = 10mm
フット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502285172-0859
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする