RS PRO 防振マウント,高さ:21mm

RS PRO 防振マウント,高さ:21mm RS PRO

RS Pro 丸形防振この RS Pro 丸型防振脚は黒色です。
直径は 20 mm で、全高は 21 mm です。
特長と利点.フットカラーは黒です .フット高さは 15 mm です用途.減衰器 .ノイズリデューサ .ショックアブソーバ認定.定着

仕様
ブレードタイプ = ゴム脚
直径 = 20mm
足高さ = 15mm
全体の高さ = 21mm
フット形状 = 丸型
RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1袋(40個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09502337 172-0869
オープン
3,398
3,738 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防振ゴム/防振パッド/防振装置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする