ワッシャ RS PRO ロック ネオプレンゴム

ワッシャ RS PRO ロック ネオプレンゴム - RS PRO

RS Pro ロックワッシャRS Pro のロック及び防振ワッシャは、ネオプレンゴム製です。
このワッシャの厚さは 8.2 mm 、内径は 4.8 mm 、外径は 14.4 mm です。

仕様
ワッシャータイプ = ロック
内径 = 4.8mm
外径 = 14.4mm
材質 = ネオプレンゴム
厚さ = 8.2mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(40個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09502380172-0874
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする